ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54560504 品番T-13KN(W)MH
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。

用途
屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
呼び径13 最高使用圧力(MPa)0.5 仕様噴霧範囲:直径0.5〜1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa) 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 ホワイト サイズ13 使用圧力(MPa)0.2〜0.5 本体質量(g)65 流体温度(℃)常温 寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※上水道以外での使用はおやめ下さい。
※使用圧力は0.2〜0.5MPaの範囲内として下さい。
※ノズルを増設する際は10個程度までにして下さい。

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする