ウォールミストセット用エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54560538 品番S-EC(W)
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。

用途
屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
呼び径13 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エンドキャップ ホワイト ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※上水道以外での使用はおやめ下さい。
※使用圧力は0.2〜0.5MPaの範囲内として下さい。
※ノズルを増設する際は10個程度までにして下さい。

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする