ステンレス中厚蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54561143 品番 B-78-SUS-127
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。

用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 長さ(mm)127 仕上研磨仕上 推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする