412259 洗って使えるマスク(接触冷感) PASTEL MASK 54561518 412259 洗って使えるマスク(接触冷感) PASTEL MASK 54561518 412259 洗って使えるマスク(接触冷感) PASTEL MASK 54561518

洗って使えるマスク(接触冷感)

(78件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード54561518 品番412259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。

用途
夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
サイズ(cm)縦:約14×横:約34 材質ポリエステル95%・ポリウレタン5% 形状立体型 グレー 構造1層

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58285947
2024-03-15
用途:
作業以外の現場入場時用

この手のマスクがレギュラーサイズでも小さくて顎下が出てしまい、肥満のおっさん風に見えるのが嫌で探していた所大き目だったので購入。顎下まで何とか隠れて良い感じです。
冷感は着けた時にちょっと感じるくらいで、特段冷感という感じではありませんでした

対象商品:
58285965
2024-03-05
用途:
現場で使用

洗えることで結構何度も洗い使用しています、使い捨てより環境にも優しいと思います。

対象商品:
58285938
2024-02-27
用途:
営業回り時
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく蒸れない。
汗で濡れてもすぐに乾く。
肌触りも良いので着けていても全く苦にならない。

対象商品:
58285929
2024-06-05
用途:
美容師なので接客中はこちらを使っております
城本孝二美容室 様 (サービス業)

洗って使える点と肌触りがソフトで気に入っております

対象商品:
58285956
2023-06-26
用途:
人ごみに出かけるとき使用。
農・林・水産業

本当は不織布のマスクのほうが良いのはわかっていますが、とにかく暑苦しくてたまらない。この冷感マスクは多少暑い日でも息がしやすく顔にもぴったりして良いです。
 ただファンデーションが付くといくら丁寧に洗っても落ちません。

対象商品:
58285938
2023-05-23
用途:
人混みの場所に行く時に使用。
製造業

付けた時に冷感があり、洗って何回も再使用できて経済的ですね。

対象商品:
58285938
2023-03-13
用途:
営業時、面会等。普段使い。
株式会社岡村 様

接触冷感はあまり感じないが、着け心地が良く価格も適当なので重宝してます。
2回リピートしたかな。

対象商品:
58285938
2022-08-23
用途:
家族に
ピデスアート 様 (製造業)

子供が気に入ったらしくリピートしました。
自分的にはほつれて三個1年待ちませんでしたが
子供は着け心地が良かったらしく気に入ってあるみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする