食器用洗剤

(909件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード54561579 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
液性中性 用途食器・調理用具 成分水、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、テトラデセンスルホン酸ナトリウム、ヤシ脂肪酸ジエタノールアミド、塩化ナトリウム、キレート剤、香料、防腐剤 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。
※使用後は手をよく水で洗い、クリームなどでお手入れをしてください。
※流水を用いて食器または調理用具をすすぐ場合には5秒以上すすぎ、ため水を用いてすすぐ場合にはため水を替えて2回以上すすいでください。
※うすめた液を長時間おくと変質することがあるため、使用のつど、うすめて使用してください。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また、原液をスポンジに含ませて使用するときは炊事用手袋を使用してください。
※食洗機には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:229
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 909
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
食器洗い
サービス業

汚れ落ち、泡持ちは十分合格点。何より安いのは今の時代に代えがたい利点。
一つだけ星を減らしたのは、洗浄中にどうにも手が滑る。食器をシンク内に落として割りかけたことが何度かあり、気を遣う洗い方をしなければならないのは少々面倒でマイナス。今まで使ってきたどの食器用洗剤でもそういった経験はなかった。界面活性剤はどの洗剤でも同じだろうし、ぬるぬるすることが多い手荒れ防止成分も成分表を見る限り含まれてないように思われる。さて何が原因なのか・・・
しかしそれを差し引いてもやっぱり安い。なんといっても安い。気を遣わずにガンガン使えるのはいい。

4人が参考にしています
2026-02-16
用途:
軍手洗濯用
有限会社ダイトー製作所 様 (製造業)

会社の軍手を洗うのに重宝しています。
普通の洗剤よりも油汚れが落ち、値段も安いのでずっとこればかり使っています。

対象商品:
54561579
2026-02-09
用途:
食器洗い
コーヒーハウスノア 様 (飲食業)

コスパ最高
濃厚なので希釈して使用しています。
汚れ落ちに問題ないです。
汚れ落ちに問題ないです。

2026-01-26
用途:
食器用洗剤として
藤下 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有名メーカーと比べると総合的に劣ると思う。
しかし劣ると言ってもほんのわずかでランニングコストなど考えると全然こちらの商品で満足です。
リピートで購入させてもらってます。

対象商品:
54561579
2026-01-30
用途:
食器洗う洗い他

もう何回買ったかわからない程多用してます。日常使いから大量に使用してるので、モノタロウさんのハンドソープボトルに入れてます。

2025-10-28
用途:
食器洗い等に
サービス業

はじめて使いましたが、泡切れもよく油汚れもスッキリ落ちます。
毎日使うものなのに、いつも買い忘れるので大容量が助かります。
そして、洗剤って地味に重いし届けてもらえてこのお値段は嬉しい。
詰め替え時は、口のフィルターを小さめに開けて横に倒して入れれば大丈夫でした。これはリピ!です。

1人が参考にしています
対象商品:
54561579
2025-12-08
用途:
厨房の皿洗い
不動産業

普通に使えます。キャップの外すと注ぎ口にビニールが貼ってあり剥がそうにも簡単に剥がせれません。毎回カッターでVの字に切って注いでいます。コック付きの注ぎ口が無く以前に使っていた容器に毎回移して使っていますので、合うコック付きの注ぎ口を付けて欲しいです。

2人が参考にしています
2025-12-11
用途:
手洗いや食器洗いに使用

何度も購入しています。手荒れすることもなく使用しているので今後も購入予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする