マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの シャーレンチ
シャーレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54563435
品番
JPB6920NB
参考基準価格(税別)
¥262,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
軽量&バランスの良いボディ!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
588[6000]
締付け能力
M16、M20
回転数(min
-1
[r.p.m])
26
電源(V)
単相200
電流(A)
14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
仕様
二重絶縁、なめり防止機構付
付属品
アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)
4.3
用途
M16、20用