ATP-DX2 SL アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ 54563514

ATP-DX2 SL アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ 54563514 ATP-DX2 SL アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ 54563514

アクティブタッチペン 乾電池タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54563514 品番ATP-DX2 SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。
小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。
青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。
前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。

付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き 材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール シルバー 質量(g)16.25 連続使用時間約7時間 機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになります RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする