USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54563995 品番AKJ-CT24STG WH
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。
表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V〜240Vの海外電圧対応

用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m 材質(本体)PC+ABS 出力Type-C 5V/2.4A 本体質量(g)66 入力AC 100-240V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 材質(ケーブル)PVC ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害などの保証は一切できません。ご承諾の上、控えを取ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする