洗える立体マスク

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54564099 品番#9957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。

形状立体型 ホワイト 構造1層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)140×350 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 材質ポリエステル100%
注意
※中性洗剤を使用し、ぬるま湯等で手洗い後、室内陰干しをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54564083
2022-06-13
用途:
大学内で使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

布地が薄いのに驚きました。
着け感はとても良いです。

対象商品:
54564083
2021-07-10
用途:
作業で
OFFICE TANAKA 様 (サービス業)

材質も良く好評です。在庫のマスクがなくなれば、追加注文します。

対象商品:
54564083
2021-01-12
用途:
外出時
運輸・通信業

メガネを掛けた状態でマスクを着けるのですが、他のと違いメガネが曇ることがなくストレスなく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
54564083
2020-11-09
用途:
日常使用
design office NEXUS 様

さらっとしていてとても気持ちの良いマスクです。
装着感も良いし、気にいりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54564083
2020-12-19
用途:
一般の軽作業に着用
大護建設企画株式会社 様

通気性が良く生き苦しさがず感じられないものでした。

対象商品:
54564099
2021-01-04
用途:
自分で使用予定
ブリーズデザイン 様

テニスをする時に使用します。
通常は息でメガネが曇りますが
改善しました。

1人が参考にしています
対象商品:
54564083
2021-01-30
用途:
作業用として
建設業・工事業

サイズは顔の大きな私には少し小さめです。(サイズが欲しい)
生地は少し厚めでしっかりしていますのでサイズが合えば会話などでずれることは少ないと思います。

対象商品:
54564083
2020-08-16
用途:
プライベート
製造業

品質(素材、縫い付け)としては申し分ないです。耐久性はわかりませんが。。
しかし、表裏、上下がわかりにくい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする