オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54564178 品番AOA-19S3
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。
ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。
メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。
専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。
付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
止め輪付ビット付。

用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ANEX_オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット(AOA-19S3)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする