ラチェットレンチ19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54564196 品番AOA-19RW
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。
ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。
メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。
専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。
別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。

用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる 厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9 全長(mm)224 呼び寸法19 最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314 ギヤ歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ANEX_ラチェットレンチ19mm ソケットセット(AOA-19S4, AOA-19RW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする