オフセットアダプター用ビットアダプターショート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54564223 品番AOA-19BAS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オフセットアダプター用のビットアダプターです。
全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。
角・際などの狭い所の作業に最適です。
ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。

用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ANEX_オフセットアダプター用ビットアダプターショート(AOA-19BAS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする