オーロラLIGHT(NB)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54564284 品番R1415NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。

用途
屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
質量(g)1896 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281 ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)15
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする