55911000YEIYGTM マドコンライトC-50B サンコー(三甲) 容量51.3L 54564467

マドコンライトC-50B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(L)51.3 注文コード54564467 品番55911000YEIYGTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,840
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍

名入れなし 仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D 材質PP イエロー/透明 容量(L)51.3 有効内寸(mm)493×335×311 内容量(L)51.3 外寸(mm)530×366×336 内寸(mm)494×336×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500) 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 折りたたみ時高さ(mm)71 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする