サンテナーB#80-4

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54564485 品番 10692100YE201
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
容量(L)67.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)616×425×311 イエロー 名入れなし 仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:サンテナーB#34/サンテナーB#80/サンテナーB#80-3 材質PP 有効内寸(mm)573×381×295 外寸(mm)616×425×311 内寸(mm)582×390×305 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2569) 適合カード差し119型 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー B80-3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54564485
2020-08-07
用途:
ホンダスーパーカブの荷台カゴ
飲食業

スーパーカブの荷台にものをたくさん積める荷台をさがしていました。一升瓶なども買うので、蓋なしで。これを結索バンドで固定したところ、非常に満足いく結果になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする