パレットR2-1315F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54564537 品番 81950102BL502
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質低発泡PE 外寸法(mm)1500×1300×150 ライトブルー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 名入れなし 質量(kg)45.5 外寸(mm)1500×1300×150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量3〜4までのご注文(数量1につき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量3〜4までのご注文(数量1につき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量3〜4までのご注文(数量1につき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量5以上のご注文(数量1につき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする