TAOネックレススリムRAFFImini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54564643 品番 ABAPT01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

【"SLIM RAFFI MINI"】TAO ネックレス RAFFIにミニタイプが加わりました。新採用のスリムループは幅わずか3mm、TAO ネックレス RAFFIに比べ約45%重量を削減しました。軽い着け心地でありながら、既存のTAO ネックレス同等の磁力(55mT)を実現しています。
【Detail】ジョイントを兼ねたトップ部分は、左右どちらからでも外せる設計。ループとトップが独立した構造なので、しなやかでやわらかい着け心地で首回りにフィットします。
【Simple】高級感のあるシンプルなデザインは男女問わず様々なコーディネートのアクセントとして活躍します。既存のTAO ネックレス RAFFI とのペアアイテムとしてもお楽しみいただけます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、POM ブラック×シルバー サイズM 長さ(cm)43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000 使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする