コラントッテ
コラントッテの リラックス用品
コラントッテの 血行促進グッズ
ループクレストプレミアムカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54564774
品番
ABAEF52S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
サイズ
S
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AGBZX00115000
材質
【本体】シリコン【ジョイント部分】ステンレス【SUS316L】
使用磁石
希土類永久磁石160mT(1600G)4個をN極S極交互配列
色
プレミアムゴールド
長さ(cm)
16
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
商品説明動画
コラントッテ独自のN極S極交互配列
参考になった