IDT-T01W クリストバルテーブル タカショー 54564939 IDT-T01W クリストバルテーブル タカショー 54564939 IDT-T01W クリストバルテーブル タカショー 54564939 IDT-T01W クリストバルテーブル タカショー 54564939 IDT-T01W クリストバルテーブル タカショー 54564939

クリストバルテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54564939 品番 IDT-T01W
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー

材質ポリプロピレン 幅(mm)900 質量(kg)約4.5 ホワイト 質量(g)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×奥行90cm×高さ73cm 穴径パラソル穴:アダプター有り/約3.4cm・アダプター無し/約4.1cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする