IDT-C01W/10S フローレンスチェアー タカショー 54564948 IDT-C01W/10S フローレンスチェアー タカショー 54564948 IDT-C01W/10S フローレンスチェアー タカショー 54564948 IDT-C01W/10S フローレンスチェアー タカショー 54564948

フローレンスチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10脚) 注文コード 54564948 品番 IDT-C01W/10S
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質ポリプロピレン 質量(kg)約2.3 ホワイト 構造完成品 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×52×81 入数10脚 座面高(cm)約40 スタッキング
注意
※床が滑りやすい場所(濡れたタイルの上、室内のフローリングなど)では使用しないでください。脚が折れるおそれがあります。使用時、4本の脚が必ず地面に接していることを確認してください。1本または2本の脚だけに荷重がかかると、脚が折れるおそれがあります。※本商品は一般家庭用です。不特定多数の人が使う施設では使用しないでください。※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。 ・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※表示耐荷重は必ず守ってください。※切り口等に切断時のバリが残っている場合があります。ケガをしないよう注意してください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※座面の上に立つ、座面以外の所に座らないでください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※座った状態で商品を傾けないでください。また引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。※スタッキングの際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※長期間ご使用にならない時は室内に収納してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする