タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白木杭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
54564966
品番
H120-6/10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
質量(kg)
約1.2
直径(Φcm)
6
長さ(cm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径6cm×長さ120cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません