焼磨杭

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 54565009 品番 L90-6/10
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 質量(kg)約0.9 直径(Φcm)6 長さ(cm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ90cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54565027
2023-02-13
用途:
畑等の土地境界用
農・林・水産業

土地境界用として購入。焼き杭の為、土中にて腐りが防止できそうで、これを期待。
製品的には、綺麗に焼き目が入っていて期待以上の物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする