ACQ横木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード54565097 品番A60-6E/10
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

安全な防虫防腐剤を使用しています。

用途園芸など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 質量(kg)約0.6 直径(Φcm)6 長さ(cm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ60cm 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約直径4.5cm×長さ90cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする