タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
細先杭 焼磨
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
54565133
品番
WS-6L/12
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
幅(mm)
50
質量(kg)
約1.2
色
焼き磨き
質量(g)
1.2
長さ(m)
1.8
直径(Φcm)
5
長さ(cm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径5cm×長さ180cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません