タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
細先杭 白木
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
54565149
品番
WS-3H/20
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
幅(mm)
45
質量(kg)
約0.5
質量(g)
0.5
長さ(m)
0.9
直径(Φcm)
4.5
長さ(cm)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径4.5cm×長さ90cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません