タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
エコランド 園芸用支柱杭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
54565203
品番
ELS-180/20
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途
園芸に最適な支柱です。
材質
天然木
質量(kg)
約0.5
直径(Φcm)
3
長さ(cm)
180
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません