プラ丸杭

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 54565255 品番 WB/10
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。

仕様穴なし 材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど 質量(kg)約1.3 直径(Φcm)6 長さ(cm)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ62cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54565264
2023-03-30
用途:
サービス業

角棒が無く、一部表面を削って使ったのだがちょっとだけ手こずった。

対象商品:
54565264
2022-10-30
用途:
イノシシの侵入防止のため
農・林・水産業

先端部分の角度が無いので、打ち込みにくいです。もう少し角度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする