タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
細先杭 ACQ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
54565334
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天然の素材なので植物にやさしい。安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
幅(mm)
50
質量(kg)
約1.2
色
ACQ
長さ(m)
1.8
直径(Φcm)
5
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません