タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
公共杭 クレオソートR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
54565413
品番
WP-C606
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クレオソートRは規制物質を大幅に削減(3ppm以下)した環境配慮型の商品。浸透性が高く、木材を腐食から長期間守ります。
用途
植物の支柱に。
材質
天然木
質量(kg)
約4.6
直径(Φcm)
6
長さ(cm)
180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310