若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ブラックコーススレッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(380本)
注文コード
54565675
品番
BLC45Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
45
色
ブラック
タイプ
全ねじ
ねじ長さ(mm)
40
頭径(mm)
8