712CR5U カクテルビス 若井産業 54565754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

712CR5U カクテルビス 若井産業 54565754
712CR5U カクテルビス 若井産業 54565754

カクテルビス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500本)全長(mm)20新茶注文コード54565754品番712CR5U
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ

用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに新茶ねじ径(Φmm)4全長(mm)20頭径(mm)8材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス

商品説明動画

【商品動画】木下地用 カクテルビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54565815
2023-05-07
用途: ガルバニウム 固定
キタダ電気工事建設業・工事業

ガルバニウム外壁を固定するために使用しました。くいつきもよく満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする