※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ST カクテルビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
全長(mm)
20
色
新茶
注文コード
54566034
品番
712CR5S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・色・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
20
頭部形状
トラス
用途
木下地への各種板金役物留め・角波留めに
色
新茶
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8
商品説明動画
【商品動画】木下地用 カクテルビス
参考になった