若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コースカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54566339
品番
WR28ZSB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
タイプ
全ねじ
色
ベージュ
全長(mm)
28
ねじ長さ(mm)
23
頭径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
用途
木下地への各種板金役物留め・角波留めに