若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
土蔵改修ビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54566384
品番
7127000
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途
土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)
6
頭部形状
皿
全長(mm)
270
ねじ長さ(mm)
60
材質
鉄
頭径(mm)
11.3
色
シルバー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧