若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
ダンバ鉄板小波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
全長(mm)
25
材質
波座:ステンレスSUS304
材質(ねじ部)
ステンレスSUS410
材質(パッキン)
EPDM
注文コード
54566445
品番
6825TCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
全長・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スズめっき
材質
波座:ステンレスSUS304
全長(mm)
25
材質(ねじ部)
ステンレスSUS410
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
材質(パッキン)
EPDM
ねじ径(Φmm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54566445
6825TCS
20988995
6825TSP
ダンバ鉄板小波
若井産業
1箱(100本)
¥
4,798
税込
¥
5,278
ナショナルブランドの相当品です