6935TCP ダンバ鉄板小波 若井産業 54566463 6935TCP ダンバ鉄板小波 若井産業 54566463

ダンバ鉄板小波

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 全長(mm)35 材質波座:ステンレスSUS304 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM 注文コード54566463 品番6935TCP
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は全長・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステンキャップ 材質波座:ステンレスSUS304 全長(mm)35 材質(ねじ部) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5 材質(パッキン)EPDM ねじ径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする