若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
ダンバ鉄板小波
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
全長(mm)
29
材質
波座:ポリカ
材質(ねじ部)
鉄
材質(パッキン)
EPDM
注文コード
54566506
品番
682901P
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
波座:ポリカ
全長(mm)
29
色
ねじ:ブロンズ、波座:ブロンズ
材質(ねじ部)
鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:25×30×12.5
材質(パッキン)
EPDM
ねじ径(Φmm)
5