若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
木下地鉄板小波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
54566515
品番
68535MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)
EPDM
仕様
ハイ&ローねじ
用途
鉄板小波、木下地用
全長(mm)
35
材質(ねじ部)
ステンレスSUSXM7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)
5
注意
※金属系の波板には下穴を開けてください。