若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
木下地鉄板小波
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
54566524
品番
68535RS
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)
EPDM
色
シルバー
用途
鉄板小波、木・アルミ下地用
全長(mm)
35
材質(ねじ部)
鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)
5