若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ木下地用 TM 5X12
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
54566576
品番
69512TP
参考基準価格(税別)
¥14,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
12
用途
ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
ねじ長さ(mm)
12
ねじ径(Φmm)
5
頭径(mm)
10
注意
※木下地専用です。
※耐火野地板には使用できません。
※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締付けてください。
※クラッチ機構付のドライバーをご使用ください。
※ねじに適応したビットをご使用ください。
※ビットは摩耗の度合いにより定期的に交換してください。