※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロディスクヘッドリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
54566646
品番
69570DR
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
用途
水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に
全長(mm)
70
十字穴番号
No.2
ねじ長さ(mm)
60
働き長さ(mm)
57
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
5
頭径(mm)
10