※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
ダンバゼロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
全長(mm)
10
材質
鉄
注文コード
54566655
品番
6910ZUU
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
全長(mm)
10
ねじ長さ(mm)
10
適合板厚(mm)
0.5
表面処理
3価ユニクロ
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8