※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 小ねじ
若井産業の その他小ねじ
ダンバゼロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
全長(mm)
14
材質
ステンレス - SUS410
注文コード
54566698
品番
6914ZSP
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
14
ねじ長さ(mm)
14
適合板厚(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8