※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
リベットダンバ パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
54566847
品番
6916RPU
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
(頭部)-
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
材質
鉄
全長(mm)
16
ねじ長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
0.4〜0.8
表面処理
3価ユニクロ
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
10