若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
リベットダンバ パッキン ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
54566856
品番
6916RPS
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結
ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状
ポリオレフィン系パッキンで高耐久、しっかり防水
ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部のすき間を解消
材質
ステンレス - SUS410
色
(頭部)-
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
全長(mm)
16
ねじ長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
0.4〜0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
10