※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
STシーリングリベットダンバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
54566865
品番
6919SRD
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
19
ねじ長さ(mm)
19
適合板厚(mm)
0.4〜0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8