※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
リベットダンバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54566899
品番
6913RDG
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
13
表面処理
3価ユニクロ
色
銀黒
全長(mm)
13
適合板厚(mm)
0.4〜0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8