※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
54567014
品番
6910ZRF
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじ径(Φmm)
4
全長(mm)
10
ねじ長さ(mm)
10
頭径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
穴の形状
十字穴
適合板厚(mm)
0.5
色
新茶