※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6910ZWF ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567057 6910ZWF ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567057

ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×5袋) 注文コード 54567057 品番 6910ZWF
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじ径(Φmm)4 全長(mm)10 ねじ長さ(mm)10 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ 穴の形状十字穴 適合板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする