※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンレス ナベ 桟鼻用シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
54567197
品番
69310PS
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス - SUS410
ねじ長さ(mm)
10
色
シルバー
全長(mm)
10
働き長さ(mm)
2
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
3.5
頭径(mm)
6.7